Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02677276 品番ERM8-060-05.0-S-DV-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 120●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする