Samtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 3.4A●定格電圧: 240 、 340 V●シリーズ: CLP●コンタクト材質: 青銅●0.050インチTiger Claw(TM)高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM)) 低プロファイルデュアルワイプTiger Claw(TM)コンタクト 上口 下口タイプ 注文コード02677371 品番CLP-104-02-F-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 3.4A●定格電圧: 240 、 340 V●シリーズ: CLP●コンタクト材質: 青銅●0.050インチTiger Claw(TM)高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM)) 低プロファイルデュアルワイプTiger Claw(TM)コンタクト 上口 下口タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする