仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃●PDZV4.7Bは、小型パワーモールドパッケージのツェナーダイオードです。電圧レギュレーションに適しています。小型モールドタイプ。 高い信頼性。
RoHS指令(10物質対応)対応