※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の ロッドタイプ
ロボシリンダ ERC3-RA4C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02680807
品番
ERC3-RA4C-I-42P-12-200-SE-S-CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
480
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロッドタイプ
エンコーダ種類
インクリメンタル仕様
モータ種類
パルスモータ42□サイズ
リード(mm)
12
ストローク(mm)
200
I/Oタイプ
SIOタイプ
コントローラ種類
CONモード
ケーブル長(m)
3
最大可搬質量(水平)(kg)
25
最大可搬質量(垂直)(kg)
4.5
最高速度(mm/s)
700
繰返し精度(mm)
±0.02
ロッド径(Φmm)
25
ブレーキ
なし
使用環境
標準
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。