ERC3-RA4C-I-42P-3-250-NP-S-CN ロボシリンダ ERC3-RA4C IAI(アイエイアイ) 02683248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボシリンダ ERC3-RA4C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02683248 品番ERC3-RA4C-I-42P-3-250-NP-S-CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は480種類から選べます 他の種類を見る
タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ42□サイズ リード(mm)3 ストローク(mm)250 I/OタイプPIO(NPN)タイプ コントローラ種類CONモード ケーブル長(m)3 最大可搬質量(水平)(kg)40 最大可搬質量(垂直)(kg)18 最高速度(mm/s)170 繰返し精度(mm)±0.02 ロッド径(Φmm)25 ブレーキなし 使用環境標準
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする