ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
02699545
品番
DAN217WMTL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.6mm●幅: 0.86mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.6×0.86×0.7mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応