曜日別特売
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772

81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772
81287641 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー ロゴス 02699772

真空「温・冷」ペットボトルシリンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード02699772品番81287641
販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
¥3,619

ペットボトル飲料や、ボトル缶飲料の「冷たい」「温かい」を長時間キープできる、LOGOSならではの真空断熱構造を採用したボトルホルダー。
本体下部だけでなく、本体上部にも真空断熱構造を採用したことにより、高い保温・保冷力を実現。
対応サイズも約300ml~670mlと幅広く、ボトル缶の太口ボトルにも対応します。
さらに、別売の氷点下パックコンパクトを併用すれば、高い保冷力を発揮し、底上げ効果によりショートボトルにも使えます。

用途
持ち運びに便利なハンドル付きで、アウトドアから日常まで幅広く活躍します。
色
グリーン
付属品
シリコンマット
質量(g)
(約)450
対応
ボトルサイズ:最大直径約7.2cm・高さ約17.5~25.0cm/氷点下パックコンパクト使用時:高さ14.5~22.0cm、ボトル容量:(約)370~670mL/氷点下パックコンパクト使用時:300~670mL
胴径(Φmm)
(約)直径8.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)10.7×10.5×16
主材質
シリコンマット
保温効力(℃)
55→(1時間)→48.1以上
保冷効力(℃)
8→(1時間)→10.7以下
注意
※保温力は外気温や内部飲料の量、セット時の温度によって大きく変わります。
※ボトルの形状によっては、対応容量・サイズの範囲内でも使用できないボトルもあります。
※約14.5cm~17.5cmのショートボトルをセットする場合は、必ず氷点下パック コンパクトが底上げとして必要です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする