真空「温・冷」ペットボトルシリンダー
ペットボトル飲料や、ボトル缶飲料の「冷たい」「温かい」を長時間キープできる、LOGOSならではの真空断熱構造を採用したボトルホルダー。
本体下部だけでなく、本体上部にも真空断熱構造を採用したことにより、高い保温・保冷力を実現。
対応サイズも約300ml~670mlと幅広く、ボトル缶の太口ボトルにも対応します。
さらに、別売の氷点下パックコンパクトを併用すれば、高い保冷力を発揮し、底上げ効果によりショートボトルにも使えます。
- 用途
- 持ち運びに便利なハンドル付きで、アウトドアから日常まで幅広く活躍します。
- 付属品
- シリコンマット
- 質量(g)
- (約)450
- 対応
- ボトルサイズ:最大直径約7.2cm・高さ約17.5~25.0cm/氷点下パックコンパクト使用時:高さ14.5~22.0cm、ボトル容量:(約)370~670mL/氷点下パックコンパクト使用時:300~670mL
- 胴径(Φmm)
- (約)直径8.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)10.7×10.5×16
- 主材質
- シリコンマット
- 保温効力(℃)
- 55→(1時間)→48.1以上
- 保冷効力(℃)
- 8→(1時間)→10.7以下
- 内容量
- 1個
注意
※保温力は外気温や内部飲料の量、セット時の温度によって大きく変わります。※ボトルの形状によっては、対応容量・サイズの範囲内でも使用できないボトルもあります。
※約14.5cm~17.5cmのショートボトルをセットする場合は、必ず氷点下パック コンパクトが底上げとして必要です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ


































