ローム スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 80V, 絶縁型 SOT-363, 6-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02699825 品番UMR12NTN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-363●ピン数: 6●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする