ペットボトル飲料や、ボトル缶飲料の「冷たい」「温かい」を長時間キープできる、LOGOSならではの真空断熱構造を採用したボトルホルダー。本体下部だけでなく、本体上部にも真空断熱構造を採用したことにより、高い保温・保冷力を実現。対応サイズも約300ml~670mlと幅広く、ボトル缶の太口ボトルにも対応します。さらに、別売の氷点下パックコンパクトを併用すれば、高い保冷力を発揮し、底上げ効果によりショートボトルにも使えます。