仕様●トランジスタタイプ: NPN/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 35●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●寸法: 1.7×1.3×0.45mm●EMT6パッケージにDTA014EチップとDTC014Eチップを内蔵しています。各トランジスタの素子は独立しているため干渉なし。 実装コストと実装面積を半減可能。 鉛フリー。 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ
RoHS指令(10物質対応)対応