曜日別特売
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928

81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928
81285048 マッコリステンカップ ロゴス 02700928

マッコリステンカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(mL)(約)250
内容量1個注文コード02700928品番81285048
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

アウトドアでもキッチンでも便利に使える、ステンレス製マッコリカップ。
直火も可能で、お湯を沸かすなどの調理に使えます。
取っ手付きで、フックに吊り下げたり、市販のカラビナを取り付けて持ち運びにも便利。
マッコリステンカップシリーズで、スタッキングができ、収納もコンパクト。

用途
マッコリなどのお酒を入れるだけでなく、カットした食材の下ごしらえ用や、お皿としても活躍します。
容量(mL)
(約)250
質量(g)
(約)60
タイプ
S
寸法(cm)
(約)口内径9.5×深さ4×外形幅14
加熱方法
直接加熱可
主材質
ステンレス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする