ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 625mA, 200V, 絶縁型 SOD-323, 2-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
02701259
品番
BAS21VMFHTE-17
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
仕様
●最大順方向電流: 625mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 200V●パッケージタイプ: SOD-323●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。一般的な整流の用途で使用されています。高速スイッチング 小型パワーモールドタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応