プログレード キズつけにくい刃先ガード付きキッチンはさみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702520
品番
PG-414
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐熱性の刃先ガード付きでフライパンや食品トレーの上で直接切れる。カーブ刃が食材の下に入りやすい。洗いやすい取り外し式。

材質
刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、刃先ガード/ナイロン(ガラス繊維入 耐熱温度230℃)
質量(g)
64
対応
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする