ローム アドオンボード オプトカプラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02702607 品番BD7F200HFN-EVK-001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●電源管理機能: オプトカプラ●併用可能製品: モータドライバ BD7F200HFN●キットの分類: アドオンボード●キット名: Evaluation Board●BD7F200HFN-EVK-001評価ボードは、出力電流定格が最大0.15 Aの絶縁型フライバックDC-DCコンバータ(BD7F200HFN-LB)を使用して、24 Vの入力から15 Vの出力4個を提供します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする