FV-678 フルベジ キャベツピーラーカバー付き 下村工業 02702651

FV-678 フルベジ キャベツピーラーカバー付き 下村工業 02702651
FV-678 フルベジ キャベツピーラーカバー付き 下村工業 02702651
FV-678 フルベジ キャベツピーラーカバー付き 下村工業 02702651

フルベジ キャベツピーラーカバー付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702651
品番
FV-678
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

ラクラク!サッと引くだけ、キャベツの千切り!斜め刃ワイドサイズ!握りやすく使いやすいハンドル形状。安全に収納できるカバー付き

材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80度) カバー:ポリプロピレンポリエチレン混合(耐熱温度100度)
質量(g)
50
本体寸法(mm)
110×15×180
食器洗浄機
非対応×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする