80013 ガソリン携行缶用 Oリングセット 田巻製作所 02702809

ガソリン携行缶用 Oリングセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(1セット)
注文コード
02702809
品番
80013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ガソリン携行缶用パーツ
交換用・ガソリン携行缶Oリングセット

用途
ガソリン携行缶の補修・部品交換に。
本体寸法(mm)
30×8×8
本体質量(g)
3
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする