衝撃吸収キッチンマット
厚み1cmのクッション性のある素材で体圧を分散し、「足・ひざ・腰」の負担を軽減。
卵を落としても割れにくい。汚れてもサッと拭けるから、お手入れラクラク。
裏面はエンボス加工とズレにくい素材を使用。
- 用途
- キッチン・台所床など
- 材質
- 表面:塩化ビニル樹脂、本体:塩化ビニル樹脂(発泡)、裏面:塩化ビニル樹脂
- 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- 450×1800×10
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
注意
※塩化ビニルの床面に長期間接触すると、床面に色移りする可能性があります。時々通気し、少なくとも1週間に一度は敷き替えてください。本品を長期間敷いた状態で放置しないでください。※注意マットに飛び乗ったり、勢いよく乗ると、横滑りしますので注意してください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ































