AWG-14E 熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー 02703989

熱収縮チューブペンチューブTFE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
収縮前内径最小値(Φmm)3.05
3.05
0.86
0.96
1.17
1.27
1.4
1.52
1.65
1.93
2.16
2.29
2.79
3.56
3.81
4.32
4.85
5.21
6.1
6.86
7.67
8.13
9.4
9.91
10.92
11.43
11.94
内容量1箱注文コード02703989品番AWG-14E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。

用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2収縮後内径最大値(Φmm)1.83収縮前内径最小値(Φmm)3.05呼称AWG-14E本数25本連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50収縮後肉厚(mm)標準値:0.41最低使用温度(℃)-170

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする