VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241

 

VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241
VT-7987DBR 昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク  PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】 萩原 02705241

昇降テーブル 一人用 デスク テレワーク PCデスク 机 作業台 高さ調節 選べるサイズ【幅65/80cm】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色・寸法が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅80×奥行49.5×高さ40/45/50/55/60/65
注文コード
02705241
品番
VT-7987DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高さが6段階調節できる1人用昇降テーブル。座椅子やソファ、ダイニングチェアの高さに合わせることができるので、PCデスクや作業台、時にはサイドテーブルとして、幅広いシーンで活躍。キャスター付きなので使いたい時にサッと移動することも。ストッパーでしっかりと固定もできるので安心。キャスターは取り外して使用することも可能です。「ブラウン」と「ナチュラル」の2カラーからお選びいただけます。【材質】繊維版天板:ウレタン樹脂塗装(UV加工)本体:ラッカー塗装【生産国】ベトナム【備考】組立品(工具付属)

用途
デスク 、 文机として。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅80×奥行49.5×高さ40/45/50/55/60/65
材質
主材:プリント化粧繊維板、脚部:天然木
備考
〇組立式〇高さ6段階組替可〇キャスター付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする