曜日別特売
SH-8620WH-23BL-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘付きタイプ 2人掛け コンパクト 正方形 幅75 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02708427

※使用例

北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘付きタイプ 2人掛け コンパクト 正方形 幅75 カフェ風 【選べる8パターン】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト/ブルー
内容量1台注文コード02708427品番SH-8620WH-23BL-3SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

8パターンの組み合わせを選べる北欧風ダイニングセット。 ホワイトのテーブルは都会的でスタイリッシュな雰囲気に、ナチュラルのテーブルは木のぬくもりを感じるやすらぎの空間を演出します。 テーブルサイズは一人でも二人でも使いやすい幅75cm正方形。 食事はもちろん作業スペースとしても余裕を持って使用できるので、在宅ワーク、テレワーク、リモート授業などのデスクとしての使用もおすすめ。 チェアはブルー、グリーン、ブラウン、グレーの4色から選べます。 【商品サイズ(約)】 テーブル:幅75×奥行75×高さ72cm チェア:幅52×奥行54×高さ72×座面高42cm 【材質】 ・テーブル ホワイト/MDF ナチュラル/天然木化粧繊維板 ・チェア 構造部材/天然木 張り材/ポリエステル クッション材/ウレタンフォーム 【表面加工】 ラッカー塗装 【生産国】 テーブル:中国 チェア:マレーシア【備考】
ホワイトのテーブルに木目はありません
チェアは同色2脚セットになります。異なる色の組合せは選べません
お客様組立品(工具付属)

用途
ダイニングセットとして。
色
ホワイト/ブルー
材質
主材:天然木、天板:<ナチュラル>天然木化粧繊維板<ホワイト>MDF、張地:ポリエステル
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅75×奥行75×高さ72、チェア:(約)幅52×奥行54×高さ72×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,715/税込¥4,087
沖縄地方数量1につき¥9,077/税込¥9,985
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする