曜日別特売
A4-236P クリアチェスト2列18段 SHUTER 02709118

A4-236P クリアチェスト2列18段 SHUTER 02709118
A4-236P クリアチェスト2列18段 SHUTER 02709118
A4-236P クリアチェスト2列18段 SHUTER 02709118
A4-236P クリアチェスト2列18段 SHUTER 02709118

クリアチェスト2列18段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02709118
品番
A4-236P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・滑らかなデザイン設計で、下の段も楽々取り出し易く、使い易いです。
・引き出しが非常に丈夫で割れにくいです。
・36段なので、たっぷり収納できます。

用途
小物・パーツの保管・書類のファイリング・仕分け用に
材質
本体/スチール、引き出し/ポリプロピレン
質量(kg)
21.99
サイズ(mm)
W545×D343×H880
引出し
18段×2列
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする