仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 12A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●過渡電圧サプレッサ●ESD保護用●低クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応