曜日別特売
RN796A00Y0 変換器:RYY792シリーズ azbil(旧:山武) 02709879

変換器:RYY792シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02709879
品番
RN796A00Y0
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

小形・省スペース設計のプラグイン形変換器
制御盤の小形化に貢献
計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応
豊富な機種ラインアップを用意
入出力絶縁タイプを多数ラインアップ
専用ソケットによる着脱が容易
DINレール取付・ねじ取付に対応
ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)
2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意

用途
形式:RYY792シリーズ変換器
電源電圧:AC100~240V 50/60Hz
使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz
絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)
絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)
使用周囲温度:-5~55℃
使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)
保存周囲温度:-10~60℃
保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)
使用標高:2000m以下
配線接続:M3.5ねじ端子
関連資料:(1MB)
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする