onsemi シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin TSSOP 1 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02710237 品番MC74HC589ADTR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : パラレル-シリアル●シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●方向性タイプ : 単方向●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする