onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5 V, 1, NCP1422MNR2G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02710517
品番
NCP1422MNR2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータ機能 : ブーストコンバータ●出力電流 Max : 800mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 1 mV/V●ロードレギュレーション : 1 mV/V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 1.2 MHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 94%●寸法 : 3 x 3 x 1.95mm●高さ : 1.95mm●幅 : 3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応