onsemi シフト レジスタ HCTシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02710605 品番MC74HCT595ADTR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HCT●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル to パラレル●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作温度 Min : -55 ℃●この MC74HCT595A は● 8 ビットシフトレジスタと 3 ステートパラレル出力の 8 ビット D タイプラッチで構成されています。シフトレジスタはシリアルデータを受け付け●シリアル出力を提供します。また●シフトレジスタは● 8 ビットラッチに並列データを提供します。シフトレジスタとラッチには●独立したクロック入力があります。このデバイスには●シフトレジスタの非同期リセットもあります。74HCT595A は● CMOS MPU と MCU の SPI シリアルデータポートと直接インターフェイスします。デバイス入力は●標準 CMOS 又は LSTTL 出力に対応しています。出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲 :4.5 〜 5.5 V 低入力電流: 1.0 uA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 328 FET または 82 等価 Gates RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする