onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 37 V, 5-Pin, LM2575D2T-ADJG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02710797
品番
LM2575D2T-ADJG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 37 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 63 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77%●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mm
RoHS指令(10物質対応)
対応