onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT573DWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02711086 品番MC74ACT573DWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 12 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.4 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする