onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02711181 品番MC74HC165ADTR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : 74HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.2mm●リセットタイプ : 非シンクロナス●MC74HC165A のピン配列は LS165 と同じです。このデバイス入力は●プルアップ抵抗を備えた標準 CMOS 出力と互換性があり● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●最後のステージからの相補出力を備えた 8 ビットシフトレジスタです。データは●並列またはシリアル形式でレジスタにロードできます。シリアルシフト/パラレルロード( bar )入力が低い場合●データは並列で非同期にロードされます。シリアルシフト / パラレルロード( bar )入力が高い場合●データはクロックまたはクロックインヒビットの立上りエッジに連続的にロードされます。2 つの独立したクロックソースを組み合わせるか●クロックインヒビットとして動作するクロック入力の 1 つを指定することにより● 2 入力またはクロックを使用できます。出力駆動能力: 10LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ●および TTL に直接インタフェースします 動作電圧範囲: 2 〜 6V 低入力電流: 1mA CMOS デバイスの高ノイズ耐性特性 チップの複雑さ :286 FET または 71.5 Gates RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする