onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード02713308 品番MC74HC132ADG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●ロジックタイプ : NAND●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 190ns●高レベル出力電流 Max : -25mA●低レベル出力電流 Max : 25mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC132A は● LS132 とピン配列が同じです。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC2A を使用して●ノイズ耐性を強化したり●波形をゆっくり変化させたりすることができます。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2.0 〜 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 72 FET または 18 相当の Gates RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする