仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 14.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 1.8 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用
RoHS指令(10物質対応)対応