曜日別特売
85102E1419S50 Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85102E1419S50 SOURIAU 02714656

Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85102E1419S50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02714656品番85102E1419S50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●定格電圧 : 600 V●シェルサイズ : 14●実装タイプ : フランジマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●Souriau の 851 シリーズのメス型角型フランジレセプタクルには●堅牢なステンレススチール製バヨネットピンが装備されています。機械的●電気的機能性● RoHS 適合を維持しながら●塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは●さまざまな航空●軍事●産業用途で使用されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C 挿抜回数: 500 回 設置時間と作業時間を短縮します 塩水噴霧に対する耐性:最大 500 時間 難燃性等級は UL94 HB です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする