仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : デジタル●インターフェースタイプ : シリアル-I2C, SMBus●精度 : ±1℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : SOIC●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●NCT75温度センサ. NCT75シリーズの温度センサは●オンチップADCを使用して温度測定値をデジタル形式に変換します。 用途にはサーモスタット制御●熱管理及び熱保護●バッテリ管理●オフィス電子機器●電子テスト装置などがあります。. 特長: 2線シリアルインターフェイス シャットダウンモード 温度超過インジケータ 電圧範囲: 3 → 5.5 V 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応