onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 3ピン, NCP431ACSNT1G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02715426
品番
NCP431ACSNT1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : プログラマブル●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 Min : 2.475 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ : 1.01mm●電圧リファレンス●調節可能●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応