onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi PLL周波数マルチプライヤ 16ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
02716361
品番
NB3N3020DTG
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●最大出力周波数 : 210MHz●1チップ当たりのエレメント数 : 1●パッケージタイプ : TSSOP●最大供給電流 : 75 mA●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.1mm●動作供給電圧 Max : 3.63 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 2.97 V●動作温度 Min : -40 ℃●幅 : 4.5mm●クロック発生器●ON Semiconductor. エミッタ結合論理(ECL) カウンタ●ディバイダなどの算術演算機能
RoHS指令(10物質対応)
対応