onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-3.3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02716485 品番LM2575T-3.3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 3.3 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.541 x 4.572 x 9.271mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする