マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02719705 品番MCP25020-I/SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 3●サポート規格 : CAN 2.0B●パワーダウンモード : スリープ●最大供給電流 : 20 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2502x / 2505x CAN I/Oエキスパンダ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする