ロジックレベルトランスレータ onsemi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●論理回路 : ECL●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●出力タイプ : LVCMOS●LVTTL●ロジックタイプ : トランスレータmm●低レベル出力電流 Max : 24mA●高レベル出力電流 Max : -3mA●伝送 : LVPECL / LVDS / CML - LVTTL / LVCMOS●動作供給電圧 Max : 3.6 Vps●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECLロジックレベルトランスレータ●ON Semiconductor. ECL●PECL●CML●LVDS●HSTL●HCSL●TTL●CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ 注文コード02721026 品番MC100EPT21DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●論理回路 : ECL●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●出力タイプ : LVCMOS●LVTTL●ロジックタイプ : トランスレータmm●低レベル出力電流 Max : 24mA●高レベル出力電流 Max : -3mA●伝送 : LVPECL / LVDS / CML - LVTTL / LVCMOS●動作供給電圧 Max : 3.6 Vps●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECLロジックレベルトランスレータ●ON Semiconductor. ECL●PECL●CML●LVDS●HSTL●HCSL●TTL●CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする