内容量1個
仕様●論理回路 : ECL●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●出力タイプ : LVDS●ロジックタイプ : トランスレータmm●低レベル出力電流 Max : 24mA●高レベル出力電流 Max : -3mA●伝送 : LVPECL / LVDSからLVTTL●動作供給電圧 Max : 3.8 Vns●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECLロジックレベルトランスレータ●ON Semiconductor. ECL●PECL●CML●LVDS●HSTL●HCSL●TTL●CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ
注文コード02721148
品番MC100LVELT23DG