マイクロチップ, リファレンスデザイン 電力計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02721489 品番MCP3905RD-PM1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●電源管理機能 : 電力計●キットの分類 : リファレンスデザイン●対象機器 : MCP3905●キット名 : Reference Design●MCP3905積算電力計リファレンスデザイン. MCP3905積算電力計リファレンスデザインはスタンドアロン積算電力計です。 スタンドアロン積算力計として●又はLCDマイクロコントローラベース電力計として動作できます。 MCP3905のデザインは●高精密積算電力計用の代表的な1:500ダイナミックレンジで電力測定誤差0.1 %により指定されています。 このリファレンスデザインは●積算電力計標準IEC62053及び従来のIEC61036●IEC1046●IEC687で指定されているEMC要件に準拠しています。. シングルチップ積算電力計として使用できるデモンストレーションボードです。 積算電力計用ラインへの直接接続●変圧器不要 オンボード電源回路 電力計較正用の抵抗回路網及び出力LED 利得及び周波数選択用抵抗ショート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする