RCA2-RP3NA-I-10-4-50-A1-N ロボシリンダ RCA2-RP3NA IAI(アイエイアイ) 02721915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボシリンダ RCA2-RP3NA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02721915 品番RCA2-RP3NA-I-10-4-50-A1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る
タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類サーボモータ10W リード(mm)4 ストローク(mm)50 コントローラ種類ASEL ケーブル長(m)- 最大可搬質量(水平)(kg)0.75 最大可搬質量(垂直)(kg)0.25 最高速度(mm/s)200 繰返し精度(mm)±0.02 推力(N)42.7 ブレーキなし 使用環境標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする