仕様●出力デバイス : フォトトランジスタ●チャンネル数 : 1●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●実装タイプ : スルーホール実装●ピン数 : 4●寸法 : 8 x 4.2 x 5.2mm●高さ : 5.2mm●長さ : 8mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●スロット幅 : 4mm●幅 : 4.2mm●シリーズ : RPI℃●ローム RPI-441C1 フォトインタラプタ 4mmギャップ及び位置決めピン付き
RoHS指令(10物質対応)対応