ロジックレベルトランスレータ onsemi

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(98個) 仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●ロジックタイプ : トランスレータmm●伝送 : CMOS-PECL●TTL-PECL●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 490ps●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECLロジックレベルトランスレータ●ON Semiconductor. ECL●PECL●CML●LVDS●HSTL●HCSL●TTL●CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ 注文コード02722435 品番MC100EPT20DG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●ロジックタイプ : トランスレータmm●伝送 : CMOS-PECL●TTL-PECL●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 490ps●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECLロジックレベルトランスレータ●ON Semiconductor. ECL●PECL●CML●LVDS●HSTL●HCSL●TTL●CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする