曜日別特売
ORH30-H4-65 花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN 02723117

花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード02723117品番ORH30-H4-65
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。
純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。
純正バルブの配光を忠実に再現しています。
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き

用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24色温度6500KRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光
その他業種

good good good good good good good good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする