ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H31シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様●オス/メス : メス●シリーズ : H31●長さ : 5.25mm●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 10A●結線方法 : はんだ●ハウジング材質 : 真鍮●極数 : 1●Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は●振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は●シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。 注文コード02724088 品番H3161-05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス/メス : メス●シリーズ : H31●長さ : 5.25mm●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 10A●結線方法 : はんだ●ハウジング材質 : 真鍮●極数 : 1●Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は●振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は●シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする