onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 電源スイッチIC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●電源スイッチトポロジ : ハイサイド●オン抵抗 : 95Ω●動作供給電圧 Max : 5.5 V●出力数 : 2A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 10●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3 x 3 x 0.5mm●配電スイッチ●ON Semiconductor. 固定 / 調整可能●電流制限付き配電スイッチ
注文コード
02724876
品番
NCP383LMUAJAATXG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源スイッチトポロジ : ハイサイド●オン抵抗 : 95Ω●動作供給電圧 Max : 5.5 V●出力数 : 2A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 10●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3 x 3 x 0.5mm●配電スイッチ●ON Semiconductor. 固定 / 調整可能●電流制限付き配電スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応