onsemi, クロック発生器, ECL, PECL, 差動、シングルエンド, 32-Pin LQFP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02725181 品番MC100LVEP111FAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●論理回路 : ECL●ロジックタイプ : クロック ドライバ●入力信号タイプ : ECL, HSTL, PECL●出力ロジックレベル : ECL, PECL●動作/操作モード : 差動●シングルエンド●クロック入力数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LQFP●ピン数 : 32●寸法 : 7 x 7 x 1.45mm●長さ : 7mm●幅 : 7mm●高さ : 1.45mm●動作供給電圧 Max : 3.8 V●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする