グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1900個) 注文コード02725479 品番S1711-46R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ : S●取付方法 : 表面実装●接触抵抗 : 20mΩ●寸法 : 8.79 x 2.28 x 3.85mm●高さ : 3.85mm●長さ : 8.79mm●幅 : 2.28mm●Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると●RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは●基板上のスペースを節約し●RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので●基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは●メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは●広範なシールド厚に適し●めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は●厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は●厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は●厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は●厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は●厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする