RADIALL
RADIALLの 接続・省配線(制御機器)
RADIALLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RADIALLの 丸型コネクタ
同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02726301
品番
R141710000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:ソケット●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:金●長さ:32.5mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応